pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS3320BP940 SMART3+ 1600 ON/OFF HO OPAL 9 40 - GWS3320BP940

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS3320BP940 SMART3+ 1600 ON/OFF HO OPAL 9 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 61 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 90 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035049521

Codice prodotto

GEWGWS3320BP940

Cod. produttore

GWS3320BP940

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

61 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1600 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

110 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

76 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

30

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Numero di poli:

2

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

108...108 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

51

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6600...6600 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

SMART[3] PLUS - Plafoniere stagne a LED - Smart [3] Plus è la gamma di plafoniere stagne a LED interamente in policarbonato. Adatte per applicazioni in contesti installativi da 2 a 9 metri, interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione. Può sostituire fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000 lm. Grazie agli alti flussi è possibile ridurre il numero degli apparecchi preinstallati mantenendo lo stesso livello di illuminazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS