GEWISS - GEWGW63217H PR.INC.10 HP IP44 3P+T 63A 230V 9H - GW63217H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 9 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829077
Codice prodotto
GEWGW63217H
Cod. produttore
GW63217H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
80 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS