Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Lunghezza: 10 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 15 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Misurazione tra fase e neutro possibile: sì
Misurazione tra le fasi possibile: no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio distributore
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
















![GEWISS - GEWGWD4223 INT.DIFF.PURO 4P 63A A[IR]/0,03 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071663.jpg?80A1A18982688F658276847C836D66677EAFC4AC&ts=1793356960371&type=small)