GEWISS - GEWDX15625 FK 15/25 MARRONE - TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Marrone
Diametro interno - 18.3 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Materiale - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1539 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018678005007
Codice prodotto
GEWDX15625
Cod. produttore
DX15625
Produttore
GEW
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Marrone
Diametro interno:
18.3 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Materiale:
PVC
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Parete forata:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS