pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO 4 POS.FASE NEUT. - GW96851

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO 4 POS.FASE NEUT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misurazione tra le fasi possibile - no

  • Misurazione tra fase e neutro possibile - sì

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Montaggio distributore

  • Con elemento di comando - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564114012

Codice prodotto

GEWGW96851

Cod. produttore

GW96851

Produttore

GEW

Misurazione tra le fasi possibile:

no

Misurazione tra fase e neutro possibile:

sì

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Montaggio distributore

Con elemento di comando:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Con posizione zero (off):

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS