pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52228 SELLETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM - GW52228

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52228 SELLETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564071476

Codice prodotto

GEWGW52228

Cod. produttore

GW52228

Produttore

GEW

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

15 mm

Altezza:

7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Detectable/tracciabile:

no

Colore:

Neutro

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.