Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 60 kVA
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "porta"
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Amperometro: no
Wattmetro: no
Voltmetro: no
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 34 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1