pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27627 SCATOLA PORTAPP.8P.SYSTEM BIANCO 9010 - GW27627

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27627 SCATOLA PORTAPP.8P.SYSTEM BIANCO 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564069596

Codice prodotto

GEWGW27627

Cod. produttore

GW27627

Produttore

GEW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

8

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

9010

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

1

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

132 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

132 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

22 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

44 mm

Profondità:

54 mm

NP 40 - Sistemi di minicanali - La serie NP41 offre MINI canali in 7 diverse dimensioni, con e senza divisorio integrato e in 4 colori. Sono inoltre disponibili i canali MINI-CLIP e MINI-S e unampia gamma di componenti di percorso.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS