Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1