Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Giunto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 25 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 37 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 148 W