pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62460 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P 16A 24/42V 4H - GW62460

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62460 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P 16A 24/42V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564008472

Codice prodotto

GEWGW62460

Cod. produttore

GW62460

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

4 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS