Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...13 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 100...130 V
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero