Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 253 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 253 W
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessori elettrici: Blocco di collegamento
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 50.6 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 120 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 330 W














![GEWISS - GEWGWS4421AF830 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI 30 30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4421AF830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B646681869A7D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300249137&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4421BH857 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO 60 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4421BH857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B646681879C7D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300322347&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4421BP857 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO 90 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4421BP857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B64668187A47D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300251463&type=small)

.jpg?84758479866B6090979C857582696267877BB36D83605E9EC0AC&ts=1793357001138&type=small)








![GEWISS - GEWGWD4221 INT.DIFF.PURO 4P 40A A[IR]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071663.jpg?80A1A18982688F658276847C836D66677EAFC4AC&ts=1793357050118&type=small)