pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1001MM840 ELIA HL M2 120W 840 120 DALI - GWF1001MM840

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1001MM840 ELIA HL M2 120W 840 120 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2369 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035025648

Codice prodotto

GEWGWF1001MM840

Cod. produttore

GWF1001MM840

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

120 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming DALI:

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

360 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17000...17000 lm

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

190 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Con copertura protettiva:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Comando via Bluetooth:

no

Riflettore - tipo/modello GEWGWF1001MM840 - ELIA HL M2 120 4000K S.ALONE DALI

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS