Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 50.6 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 250...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 18 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 20 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W




























![GEWISS - GEWGWS4220BA830 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO ARR.30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220BA830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668087957D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300250663&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4220BF830 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO 30 30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220BF830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B626680879A7D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300321299&type=small)