Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Blu
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Adatto per interruttore di carico: no
Adatto per salvamotore: no
Adatto per disgiuntore: sì
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 1
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì