pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70028 CONTATTO AUX 2NC INT.SEZ. 16-80A - GW70028

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70028 CONTATTO AUX 2NC INT.SEZ. 16-80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564751064

Codice prodotto

GEWGW70028

Cod. produttore

GW70028

Produttore

GEW

70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.