pagina iniziale

GEWISS - GEWGW41890AB FRONTALE AB CENTR. INC.P.CIECA 54M IP40 - GW41890AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW41890AB FRONTALE AB CENTR. INC.P.CIECA 54M IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035087257

Codice prodotto

GEWGW41890AB

Cod. produttore

GW41890AB

Produttore

GEW

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

465 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

680 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

30 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

415 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

95 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

630 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

120 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS