Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Con pulsante: sì
Tipo di montaggio: Altro
Con radiotrasmittente manuale: sì
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Verde
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 35 W
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 95 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 125 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 5
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0























![GEWISS - GEWGWS4220AF830 SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 30 30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4220AF830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B626680869A7D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300250545&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4221BH840 SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO 60 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4221BH840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B626681879C7D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300328114&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4420AQ840 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ELL.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4420AQ840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B64668086A57D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300251108&type=small)