Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Altro
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 46 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 95 W
Colore: Verde
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W






















![GEWISS - GEWGWS4122AC840 SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF ASI.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4122AC840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668286977D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300247005&type=small)


![GEWISS - GEWGWS4221AF857 SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI 30 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4221AF857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B626681869A7D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300248410&type=small)