Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Colore: Blu
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 4.6 kW
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Altro
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG