pagina iniziale

GEWISS - GEWDX23016R ICTA/16 BLU-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV. - DX23016R

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX23016R ICTA/16 BLU-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 2800 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8034035043178

Codice prodotto

GEWDX23016R

Cod. produttore

DX23016R

Produttore

GEW

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

10.7 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS