Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 111 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 13 W
Colore: Marrone
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Numero max. di uscite di commutazione: 3
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 25 W
Colore del corpo: Nero
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto