GEWISS - GEWGWR5131 ROAD5 MINI HUGE 1M 4000K 0,35A CL2 - GWR5131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 13 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 146 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
474 Kg CO₂-eq
EAN
8011564874022
Codice prodotto
GEWGWR5131
Cod. produttore
GWR5131
Produttore
GEW
Potenza totale:
13 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
146 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
42...76 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1560...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
330 mm
Altezza/profondità:
215 mm
Lunghezza:
560 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Comando via Bluetooth:
no
Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:
Altro
Con fotocellula:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


