pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M BEIGE - GW13826

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13826 ATT.ON/OFF CONN.MIS.ENERGIA 1M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con radiotrasmittente manuale - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Con pulsante - sì

  • Modalità di commutazione - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035105043

Codice prodotto

GEWGW13826

Cod. produttore

GW13826

Produttore

GEW

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Con pulsante:

sì

Modalità di commutazione:

no

Colore:

Beige

Adatto per dimmer:

no

Adatto per pulsante a impulso:

sì

Adatto per interruttore tapparella:

no

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:

no

Adatto per interruttore:

sì

In alloggiamento:

no

In alloggiamento tubolare:

no

Scheda/modulo circuito stampato:

no

Alimentazione elettrica:

230 V AC

Con apparecchio di codifica radio:

sì

Con tasto radio:

sì

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Radiofrequenza:

2400 MHz

Sistema rolling code:

no

Numero di comandi:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Assorbimento di potenza:

9.1 W

SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS