Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 3
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 46 W
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 12
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 35 W




























![GEWISS - GEWGWF1810ML940 VISIO [16] M2 60X60 940 UGR<16 ON/OFF](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWF1810ML940.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97D616C8175A1918B6B6062BAB5BB&ts=1793300259405&type=small)