GEWISS - GEWGWA1221 MODULO DIMMER ASSIALE CONNESSO 1M - GWA1221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando - Pulsante
Numero moduli da frutto - 1
Numero di unità - 1
Controllo App tramite Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035101038
Codice prodotto
GEWGWA1221
Cod. produttore
GWA1221
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando:
Pulsante
Numero moduli da frutto:
1
Numero di unità:
1
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Universale
Ingresso stazione secondaria:
sì
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Utilizzabile con tasto:
sì
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
sì
Utilizzabile con tasto IR:
no
Min. luminosità regolabile:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
0...0 V
Potenza nominale carico resistivo:
100...500 W
Potenza nominale carico induttivo:
4...150 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
150 W
Assorbimento di potenza:
4 W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Sezione del filo:
0...4 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
52 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


