GEWISS - GEWGW44610C MORSETTIERA MULT.SEZ.5X6MMQ VITE UL-CSA - GW44610C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Tensione nominale - 750 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite
Numero di poli - 5
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564718937
Codice prodotto
GEWGW44610C
Cod. produttore
GW44610C
Produttore
GEW
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Tensione nominale:
750 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di poli:
5
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
85...85 °C
Senza alogeni:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
30 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no