Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...10 mm
Materiale: Plastica
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipo di comando: Manopola
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Colore: Titanio
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Commutatore del modo di funzionamento: no
Tipo di montaggio: Altro
Angolo di rilevamento orizzontale: -48...48 °
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3