GEWISS - GEWGW40609 QUADRO DIS.INC.P.FUME 36M.(18X2) IP40 - GW40609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8011564062511
Codice prodotto
GEWGW40609
Cod. produttore
GW40609
Produttore
GEW
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
465 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
505 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
415 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
465 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
101 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


