pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M TITANIO - GW14856

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Collegabile in rete -

  • Adatto per trasmissione senza fili -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035091070

Codice prodotto

GEWGW14856

Cod. produttore

GW14856

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Altro

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

Adatto per trasmissione senza fili:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Angolo di rilevamento orizzontale:

-48...48 °

Colore:

Titanio

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS