Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero di barre DIN: 2
Altezza: 290 mm
Larghezza: 571 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
volume: 80 dB
Tipo di montaggio: Struttura
Colore del corpo: Bianco
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1