GEWISS - GEWGW40049 CENTRALINO PAR.ARR.36M.(18X2) IP40 - GW40049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8011564033351
Codice prodotto
GEWGW40049
Cod. produttore
GW40049
Produttore
GEW
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
400 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
130 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
48 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


