pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20616 SUONERIA 230V-50HZ 8VA SY/WT - GW20616

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20616 SUONERIA 230V-50HZ 8VA SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • volume - 80 dB

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001091

Codice prodotto

GEWGW20616

Cod. produttore

GW20616

Produttore

GEW

Tipo di corrente:

AC

volume:

80 dB

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS