Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Giallo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 3
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...3 mm
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale: 230 V
Tipo con ritardo breve: no
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica