GEWISS - GEWGW16227TB PLACCA LUX INT.2+2+2M V.BIANCO - GW16227TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 3
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8011564273405
Codice prodotto
GEWGW16227TB
Cod. produttore
GW16227TB
Produttore
GEW
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
3
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
3
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
95 mm
Altezza:
231.9 mm
Profondità:
12 mm
Larghezza di montaggio:
95 mm
Altezza della parte incassata:
231.9 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


