GEWISS - GEWGW62966H PR.INC.10 HP IP67 2P+T 125A 230V 6H - GW62966H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
EAN
8011564829947
Codice prodotto
GEWGW62966H
Cod. produttore
GW62966H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
95 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS