Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Forma della rete TN-S: no
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Modulo
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 35 W
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 10 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Plastica














.jpg?84758479866B6090978AAB8CA96D6666857CA2A47A797C897973BEB5B9&ts=1783671807857&type=small)

![GEWISS - GEWGWF1810ML940 VISIO [16] M2 60X60 940 UGR<16 ON/OFF](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWF1810ML940.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97D616C8175A1918B6B6062BAB5BB&ts=1783663041957&type=small)