Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...5 mm
Materiale: Plastica
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Categoria: Altro
Tipo di connettore: Altro
Direzione di uscita: Diritto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 32 A
Per lunghezza scatola/cassetta: 196 mm
Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
Forma: Rettangolare
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5





















.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1793357376535&type=small)