GEWISS - GEWGW50826 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.21-22 - GW50826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipologia - A due viti
Numero di cavi/tubi - 1
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Rivestito in plastica - no
Confezione
1000 PZ
EAN
8011564018204
Codice prodotto
GEWGW50826
Cod. produttore
GW50826
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
A due viti
Numero di cavi/tubi:
1
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Rivestito in plastica:
no
GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


