GEWISS - GEWGW46512F PORTA TRASP QP POLIEST.310X425X160 IP66 - GW46512F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 310 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564854994
Codice prodotto
GEWGW46512F
Cod. produttore
GW46512F
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
310 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
425 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20.3 mm
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


