Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 66 W
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2