Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 15 W
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: -40...125 °C
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Alto
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 37 W