Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Livello di protezione: 4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 10 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Titanio
Tipologia: Standard Australia AS/NZS 3112
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3





















.jpg?84758479866B6090979C85758268696C847DB36D83605E9EC0AC&ts=1793356987099&type=small)