GEWISS - GEWGW21528 COMMUTATOR.1-0-2 10AX DISCH.NEUTRI SY/BK - GW21528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Corrente nominale - 10 A
Confezione
60 PZ
EAN
8011564128279
Codice prodotto
GEWGW21528
Cod. produttore
GW21528
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Corrente nominale:
10 A
SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


