pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6428 LST - SCARICATORE 3P 40KA 1000V DC T2 - GWD6428

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6428 LST - SCARICATORE 3P 40KA 1000V DC T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775046

Codice prodotto

GEWGWD6428

Cod. produttore

GWD6428

Produttore

GEW

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale DC:

1000 V

Tensione permanente DC max.:

1060 V

Livello di protezione:

4 kV

Livello di protezione L-N:

4 kV

Livello di protezione N-PE:

4 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS