Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Altro
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di copertura: Con taglio
Altezza: 290 mm
Larghezza: 571 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67