Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 27 W
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2700 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Colore del corpo: Bianco
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Altezza: 400 mm
Con maniglia per trasporto: sì
Larghezza: 420 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4