pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52420 VALIGIA INSTALLATORE ACCESSORI S.50-52 - GW52420

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52420 VALIGIA INSTALLATORE ACCESSORI S.50-52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con maniglia per trasporto - sì

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 420 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564782716

Codice prodotto

GEWGW52420

Cod. produttore

GW52420

Produttore

GEW

Con maniglia per trasporto:

sì

Altezza:

400 mm

Larghezza:

420 mm

Profondità:

320 mm

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS