Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 30 W
Colore: Bronzo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 38 W
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 4